Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet M10X181

Cod articol: 301313 M10X181
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M×lungime L1 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10×181
Suport SK 40
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Oscilaţie Amortizat
Lungime activă dimensiune A 200 mm
⌀ găurii D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ exterior D 35 mm
Lungime utilă L1 181 mm
L2 7 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301313 M10X181
EAN / GTIN 4045197980687
Număr producător 301313 M10X181

Descriere

Execuţie:

Model cu amortizarea vibraţiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru montarea cu filet a frezei cu fixare.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.