{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M16×5 | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 25 mm | |
⌀ găurii D1 toleranţă IT6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ exterior D | 29 mm | |
Lungime utilă L1 | 5 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 301308 M16X5 | |
Număr producător | 301308 M16X5 |