Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet amortizat la vibraţii M12X100

Cod articol: 301307 M12X100
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × lungime L1 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M12×100
Suport SK 40
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Oscilaţie Amortizat
Lungime activă dimensiune A 119 mm
⌀ găurii D1 toleranţă IT6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ exterior D 33 mm
Lungime utilă L1 100 mm
L2 5 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301307 M12X100
EAN / GTIN 4045197889331
Număr producător 301307 M12X100

Descriere

Execuţie:

Formă constructivă conică.
Model cu amortizarea vibraţiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.