3/8″ Cheie cu soclu, soclu hexagonal 3/16″

Cod articol: 3012A-52 3/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3012A-52 3/16
EAN / GTIN 4991644041732
Număr producător 3012A-52 3/16

Descriere

Descriere:

Lungime: 52 mm
Dimensiune D2: 18 mm
Lungime: 15,5 mm
Înălțime: 34 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 3/16″
Hexagon extern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături