Set de clești 3 bucăți 1.071kg

Cod articol: 3012859
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3012859
EAN / GTIN 4010886949719
Număr producător 3012859
L-Număr L60160 4972

Descriere

Descriere:

Set practic
Compus din clește diagonal de putere, clește combinat de putere, clește pentru pompă de apă
8314-180 JC Clește diagonal de putere:
Consumul mare de putere datorită formei convexe a mânerului și punctului de pivot deplasat înainte în articulație
Borde de tăiere călite inductiv 63-65 HRC
Oțel special tratat termic, cromat
Coperișuri de mâner 2K
Capacitate de tăiere: 25mm²/AWG4, sârmă de pian max. 2,0 mm, fir de cupru max. 6.00 m
8250-200 JC Clește combinat de putere:
Pentru cea mai dură utilizare continuă
Creștere mare a forței datorită punctului de pivot montat în față în articulație
Borduri de tăiere călite inductiv 62-64 HRC
Oțel special EDORE călit și temperat, cromat
Mânere 2K
Capacitate de tăiere: 25mm²/AWG4, sârmă de pian max. 2,0 mm, sârmă de cupru max. 6,00 mm
142 10 TL Clește pentru pompă de apă TL:
Apărare automată pe țevi și piulițe
Reglare fină în 15 direcții prin simpla apăsare a unui buton
Accesibilitate bună în spații restrânse datorită capului subțire al cleștilor
Dinți căliți inductiv 61 HRC
Grișu oțel cu mânere aspre vopsite în albastru.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 210 mm
  • Înălțime totală [mm]: 35 mm
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături