Portsculă pentru burghiu Forma ADB 20 mm

Cod articol: 301285 20
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cozii D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ cozii D1 20 mm
Suport SK 40
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Lungime activă dimensiune A 65 mm
⌀ exterior D 40 mm
Gaură Balluffchip da
Tip produs Portsculă burghiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301285 20
EAN / GTIN 4062406104948
Număr producător 301285 20

Descriere

Execuţie:

  • Poziţia ştiftului filetat faţă de adâncitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.
  • La strângere ⌀ mărit de rezemare este strâns pe suprafaţa de contact.
  • Susţinerea mai bună astfel obţinută permite un avans mai mare.
  • Concentricitate ridicată datorită suprafeţei de contact frontale rectificate cu abatere de 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

Pentru fixarea tuturor burghielor standard conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiele cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820308835, şuruburi de schimb Cod 309907, 309908.