Portsculă intermediară 50/50

Cod articol: 301273 50/50
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport SK 50
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Lungime activă dimensiune A 120 mm
⌀ exterior D 97 mm
Tip produs Portsculă intermediară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301273 50/50
EAN / GTIN 4062406105129

Descriere

Livrare:

Cu şurub de îmbinare încorporat, pentru portscule, conform ISO 7388-1. (fostul DIN 69871)

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb