Portsculă pentru freză cu alezaj cilindric 16 mm

Cod articol: 301136 16
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 8000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport SK 40 A = 200
Standard DIN 6357
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min-1
Concentricitate ≤ 6 µm
Strategie de aşchiere HPC
Oscilaţie Amortizat
Lungime activă dimensiune A 200 mm
⌀ D2 38 mm
Lungimea dornului de frezare L4 17 mm
Greutate 2,5 kg
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301136 16
EAN / GTIN 4045197761286
Număr producător 301136 16

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Suprafaţă de contact a manşonului, mărită.

Model cu amortizarea vibraţiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibraţiilor.

Avantaj:

Tendinţă de vibrare semnificativ mai redusă! Creştere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere PS Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.