Prelungitor pentru portsculă scurt 40 mm

Cod articol: 301105 40
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6357
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 40 mm
Standard DIN 6357
Concentricitate ≤ 3 µm
⌀ exterior D 89 mm
Lungimea totală L 45 mm
A 27 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301105 40
EAN / GTIN 4045197778468
Număr producător 301105 40

Descriere

Execuţie:

Diametrul de fixare, gaura şi suprafaţa de antrenare sunt rectificate.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea flexibilă a portsculelor pentru freze cu alezaj. Variantă rentabilă la execuţii speciale costisitoare. 3 modalităţi de utilizare: prelungitor scurt (45 mm) sau lung (70 mm) resp. maxim combinaţie de două prelungitoare scurte (2×45 mm).

Livrare:

Inclusiv şurub potrivit de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840.
Şurub de schimb Cod 301107.