{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 22 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 35 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 19 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 301100 22 | |
Număr producător | 301100 22 |