3/8″ Cheie cu soclu, soclu hexagonal 11 mm

Cod articol: 3010M-62 11mm
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8
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
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3010M-62 11mm
EAN / GTIN 4991644037599
Număr producător 3010M-62 11mm
L-Număr L60050 7991

Descriere

Descriere:

Lungime: 62 mm
Dimensiune D2: 20 mm
Înălțime: 35,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 11 mm
Hexagon extern
Suprafață: cromată + zinc fosfatat
Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături