Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire 32 mm

Cod articol: 301015 32
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 32 mm
⌀ de prindere D1 32 mm
Suport SK 40 scurt
Standard DIN 6357
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 50 mm
⌀ exterior D 78 mm
Lungimea dornului de frezare L4 24 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 32
cheie specială recomandată Cod 309840 32
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301015 32
EAN / GTIN 4045197285621
Număr producător 301015 32

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere și suprafeţele de contact ale manșonului sunt rectificate.
  • Serie scurtă.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături