Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 30 scurt, ⌀ dorn d1: 16mm

Cod articol: 301013 16
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dorn d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 16 mm
⌀ de prindere D1 16 mm
Suport SK 30 scurt
Standard DIN 6357
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 50 mm
⌀ exterior D 38 mm
Lungimea dornului de frezare L4 17 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 16
cheie specială recomandată Cod 309840 16
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301013 16
EAN / GTIN 4045197944214
Număr producător 301013 16

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere și suprafeţele de contact ale manșonului sunt rectificate.
  • Serie scurtă.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 30 scurt, ⌀ dorn d<sub>1</sub>: 16mm

Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 30 scurt, ⌀ dorn d1: 16mm

La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
84,80 €
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
85,00 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
4.692,00 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
4348,00 €
2.639,00 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
3.435,00 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
3.806,00 €
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
51,22 €
Suport SK 30 scurt SK 40 scurt SK 50 A = 300 SK 50 A = 200 SK 40 A = 200 SK 40 A = 300 SK 40 scurt
Normă pentru suport ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
⌀ exterior D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Forma ADB ADB AD AD AD AD ADB
Lungimea dornului de frezare L4 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 6,3 la 8000 min-1 G 6,3 la 8000 min-1 G 6,3 la 8000 min-1 G 6,3 la 8000 min-1 G 6,3 la 15000 min-1
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj Portsculă pentru freză cu alezaj Portsculă pentru freză cu alezaj Portsculă pentru freză cu alezaj Portsculă pentru freză cu alezaj Portsculă pentru freză cu alezaj Portsculă pentru freză cu alezaj

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături