{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 40 mm | |
⌀ de prindere D1 | 40 mm | |
Suport | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 27 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 41 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 40 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 40 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 40 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 300975 40 | |
EAN / GTIN | 4062406251857 | |
Număr producător | 300975 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A 40 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
92,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
77,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ dornului d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Concentricitate | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj |