{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 22 mm | |
⌀ de prindere D1 | 22 mm | |
Suport | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 19 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 31 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 22 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 300950 22 | |
EAN / GTIN | 4045197285409 | |
Număr producător | 300950 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 50 A = 100, ⌀ dornului d1: 22mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
127,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
82,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm |
Forma | ADB | A |
Standard | DIN 6358 | DIN 6358 |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm |
⌀ de prindere D1 | 22 mm | 22 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |