Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 50 A = 55, ⌀ dornului d1: 16mm

Cod articol: 300930 16
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6358
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 16 mm
⌀ de prindere D1 16 mm
Suport SK 50 A = 55
Standard DIN 6358
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 55 mm
⌀ exterior D 32 mm
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare 17 mm
Lungimea dornului de frezare L4 27 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 16
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 16
cheie specială recomandată Cod 309840 16
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300930 16
EAN / GTIN 4045197285348
Număr producător 300930 16

Descriere

Execuţie:

Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT − Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Aplicaţie:

  • Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.
  • Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 şi capete de frezat DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere PS Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 50 A = 55, ⌀ dornului d<sub>1</sub>: 16mm

Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 50 A = 55, ⌀ dornului d1: 16mm

La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
94,60 €
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
70,20 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
70,00 €
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
50,54 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
89,60 €
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
50,83 €
Suport SK 50 A = 55 SK 40 scurt BT 40 scurt BT 40 scurt BT 40 scurt SK 40 scurt
Lungime activă dimensiune A 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
⌀ exterior D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 16 16 16 16 16 16
Forma ADB ADB ADB A AD A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 6,3 la 18000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 6,3 la 15000 min-1
Strategie de aşchiere HPC HPC HPC HPC HPC HPC