{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 32 mm | |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 24 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 38 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 32 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 300875 32 | |
EAN / GTIN | 4062406251796 | |
Număr producător | 300875 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A 32 mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
68,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
160,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
192,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
85,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
113,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ dornului d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Lungimea dornului de frezare L4 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj |