Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A 40 mm

Cod articol: 300837 40
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6358
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 40 mm
⌀ de prindere D1 40 mm
Suport SK 40 scurt
Standard DIN 6358
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 6 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 60 mm
⌀ exterior D 70 mm
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare 27 mm
Lungimea dornului de frezare L4 41 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 40
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 40
cheie specială recomandată Cod 309840 40
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300837 40
EAN / GTIN 4062406251758
Număr producător 300837 40

Descriere

Execuţie:

Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Aplicaţie:

  • Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.
  • Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 şi capete de frezat DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere PS Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.