Mandrină pentru bucşă elastică, extrasubţire, cu răcire internă 2-6 mm

Cod articol: 300786 2-6
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 2 mm - 6 mm
Suport SK 40 A = 160
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ exterior D 27 mm
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300786 2-6
EAN / GTIN 4062406256036
Număr producător 300786 2-6

Descriere

Execuţie:

  • Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
  • Cozi superfinisate.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Bucşa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un şurub de fixare, nu este necesară piuliţă de strângere!

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subţire permite prelucrarea chiar şi în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuţia sculelor şi matriţelor.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere şi cheie cu mâner T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806,
cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835,
GARANT bucşe elastice Cod 309563,
bucşe elastice ALBRECHT Cod 309572309573.