{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | |
⌀ exterior bucşă elastică D | 52 mm | |
Forţă de strângere până la | 500 Nm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 52 / 55 | |
Tip produs | Mandrină de forţă |
Cod articol | 300775 20 | |
EAN / GTIN | 4045197550866 | |
Număr producător | 300775 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
160,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungime activă dimensiune A | 90 | 76 |
Forma | AD | AD |
Concentricitate | ≤ 5 | ≤ 5 |
⌀ de prindere D1 | 20 | 20 |
Forţă de strângere până la | 500 | 900 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
⌀ exterior bucşă elastică D | 52 | 50 |