{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
⌀ d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Deschidere SW | 19 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 300774 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261555252 | |
Număr producător | 310 2006 820 1 |