Mandrină pentru bucşă elastică, extrasubţire, cu răcire internă 1-6 mm

Cod articol: 300772 1-6
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 1 mm - 6 mm
Suport SK 40 A = 120
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
⌀ exterior D 42 mm
Gaură Balluffchip da
Lungime utilă LN 20 mm
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300772 1-6
EAN / GTIN 4250261554132
Număr producător 310 2006 240 1

Descriere

Execuţie:

  • Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
  • Cozi superfinisate.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Bucşa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un şurub de fixare, nu este necesară piuliţă de strângere!

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subţire permite prelucrarea chiar şi în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuţia sculelor şi matriţelor.
Spaţiu mare de lucru şi contur optimizat pentru vibraţii reduse. Răcire prin bucşă elastică de-a lungul sculei sau al cozii.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere şi cheie cu mâner T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806,
cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835,
GARANT bucşe elastice Cod 309563,
bucşe elastice ALBRECHT Cod 309572309573.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături