{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 2 mm - 25 mm | |
⌀ de prindere D1 | 2-25 mm | |
Suport | SK 40 A = 70 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică Cod 309670 | 2 - 25 | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 58 / 62 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300695 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197285027 | |
Număr producător | 300695 2-25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină cu bucşă elastică OZ Forma ADB 2-25 mm
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
103,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
71,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 A = 70 | SK 40 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | DIN 2080 |
Lungime activă dimensiune A | 70 | 70 |
⌀ exterior D | 60 | 60 |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 58 / 62 | 58/62 |
⌀ de prindere D1 | 2-25 | 1-16 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |