{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 mm | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
⌀ cozii d | 20 mm | |
Lungimea cozii L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300685 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291813 | |
Număr producător | 300685 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini-mandrină cu bucşă elastică ER cilindric 16
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
158,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat
130,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 22 | 22 |
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | 16 |
Răcire interioară | da | da |
L2 | 23 | 23 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |