Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Mandrină cu bucşă elastică ER mini / subţire Forma ADB 16

Cod articol: 300669 16
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 0,5-10 mm
Suport SK 50 A = 160
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 0,5 mm - 10 mm
Lungime activă dimensiune A 160 mm
⌀ exterior D 22 mm
Lungime utilă LN 70 mm
cheie de strângere recomandată Cod 309740 16
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300669 16
Număr producător 300669 16

Descriere

Execuţie:

Piuliţa de strângere este echilibrată cu precizie pentru HSC. ER11 găurit străpuns. Conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Livrare:

Inclusiv mini-piuliţă ER High-Speed Cod 309650.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309740.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături