{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 1-7 mm | |
Suport | SK 50 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 7 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
Lungime utilă LN | 126 mm | |
cheie de strângere recomandată Cod 309740 | 11 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300669 11 | |
Număr producător | 300669 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER mini / subţire Forma ADB, SK 50 A = 160, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 11
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
129,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
145,00 €
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
170,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
201,00 €
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
90,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
107,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
cheie de strângere recomandată Cod 309740 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Lungime utilă LN | 126 mm | 70 mm | 130 mm | 101 mm | 44 mm | 66 mm | 70 mm | 130 mm |