Mandrină cu bucşă elastică ER, mini / subţire Forma ADB 16

Cod articol: 300650 16
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 16 mm
⌀ de prindere D1 0,5-10 mm
Suport SK 40 A = 100
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 0,5 mm - 10 mm
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 22 mm
Lungime utilă LN 70 mm
cheie de strângere recomandată Cod 309740 16
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300650 16
EAN / GTIN 4045197287779
Număr producător 300650 16

Descriere

Execuţie:

Piuliţa de strângere este echilibrată cu precizie pentru HSC. ER11 - găurită străpuns. Conuri superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • În variantă standard cu gaură Balluffchip.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Mini-piuliţă ER High-Speed Cod 309650.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309740.
Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308830.