Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD 25

Cod articol: 300615 25
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 18000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 1-16 mm
Suport SK 50 A = 160
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 18000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 1 mm - 16 mm
Lungime activă dimensiune A 160 mm
⌀ exterior D 42 mm
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 25
Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 25
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300615 25
EAN / GTIN 4062406109622
Număr producător 300615 25

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
HOLEX −
Piuliţă de strângere de precizie HOLEX echilibrată (G6,3 / 18000 min−1, toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min-1).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − Forma A şi B.

Livrare:

Cu piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere PS Cod 308820308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucşă elastică ER Cod 308901309449, piuliţă de strângere ER Cod 309615 (pentru şaibe de etanşare), şaibă de etanşare Cod 309625309645 (pentru Cod 309615).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături