{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | |
⌀ de prindere D1 | 2-20 mm | |
Suport | SK 50 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 32 | |
Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 | 32 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300610 32 | |
EAN / GTIN | 4045197284945 | |
Număr producător | 300610 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB, SK 50 A = 160, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 32
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
163,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
136,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
95,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
128,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gaură Balluffchip | da | da | da | da |
Forma | ADB | ADB | AD | AD |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC |
Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |