{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | |
⌀ de prindere D1 | 3-26 mm | |
Suport | SK 50 A = 130 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 40 | |
Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 | 40 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300575 40 | |
EAN / GTIN | 4045197830302 | |
Număr producător | 300575 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma ADB, SK 50 A = 130, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
151,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
159,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Mandrine pentru bucşe elastice tip ER, HSK-A 100 A = 130, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
198,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
120,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69882-7 |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |