Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB, SK 40 A = 200, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16

Cod articol: 300545 16
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 16
⌀ de prindere D1 0,5-10 mm
Suport SK 40 A = 200
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 0,5 mm - 10 mm
Lungime activă dimensiune A 200 mm
⌀ exterior D 28 mm
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 16
Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 16
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300545 16
EAN / GTIN 4045197284808
Număr producător 300545 16

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT −
  • Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Piuliţa de strângere de precizie GARANT este echilibrată cu precizie (G2,5 / 25000 min−1) şi acoperită, ceea ce amplifică forţa de strângere şi reduce uzura.
  • Găurite străpuns.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 – Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere PS Cod 308820308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucşă elastică ER Cod 308901309449, piuliţă de strângere ER Cod 309615 (pentru şaibe de etanşare), şaibă de etanşare Cod 309625309645 (pentru Cod 309615).