{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | |
⌀ de prindere D1 | 3-26 mm | |
Suport | SK 40 A = 70 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 40 | |
Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 | 40 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300515 40 | |
EAN / GTIN | 4045197945846 | |
Număr producător | 300515 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Formă ADB, nichelat 40
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
81,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
110,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
388,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |