{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 mm | |
⌀ de prindere D1 | 1-16 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 25 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Deschidere SW | 24 mm | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300445 25 | |
EAN / GTIN | 4062406114374 | |
Număr producător | 300445 25 |