{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 25 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300430 25 | |
EAN / GTIN | 4045197284488 | |
Număr producător | 300430 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu fixare tip Whistle Notch Forma ADB 25 mm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
65,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
93,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
43,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
62,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
⌀ de prindere D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |