Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 16 mm

Cod articol: 300412 16
Reducere
94,20 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 16 mm
Suport SK 50 ultrascurt
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Lungime activă dimensiune A 35 mm
⌀ exterior D 69,9 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300412 16
EAN / GTIN 4045197708328
Număr producător 300412 16

Descriere

Execuţie:

Şurub de fixare în flanşa de prindere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Standard:

Similar DIN 69871.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820; 308830, şurub de schimb Cod 309901.