{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300395 20 | |
EAN / GTIN | 4062406114657 | |
Număr producător | 300395 20 |