{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | SK 50 A = 160 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300350 32 | |
EAN / GTIN | 4045197284242 | |
Număr producător | 300350 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere SK Forma ADB 32 mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
170,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
145,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
166,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
230,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ exterior D | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |