{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300341 16 | |
EAN / GTIN | 4045197762801 | |
Număr producător | 300341 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire 16 mm
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
125,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
101,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
65,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | 16 | 16 |
Forma | ADB | ADB | AD |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |