{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | SK 40 A = 160 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300276 6 | |
EAN / GTIN | 4045197829832 | |
Număr producător | 300276 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire 6 mm
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
155,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
120,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
158,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
210,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |