{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | SK 40 A = 160 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300275 8 | |
EAN / GTIN | 4045197283092 | |
Număr producător | 300275 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 40 A = 160, ⌀ de strângere D1: 8mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
117,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
155,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
202,00 €
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
146,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
78,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
101,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |