Cilindru pentru WorkMo B2

Cod articol: 3002721
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Rolă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3002721
    EAN / GTIN 4010886949214
    Număr producător 3002721
    L-Număr L60160 5335

    Descriere

    Descriere:

    Face modulele cutiei de scule mobile
    Ruloul este conectat la cutiile WorkMo prin intermediul unor pârghii de cuplare
    Compatibil cu echipamentul de bord Sortimo® și cu fixarea încărcăturii
    Placă realizată din placaj de fag multiplex
    Roți solide din cauciuc, dintre care 2 au frâne totale
    Puncte de ancorare suplimentare permit transportul în siguranță al altor încărcături
    Capacitate de încărcare: 200 kg
    Dimensiuni: 612 x 493 x 144 mm

    Caracteristică:

    • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 200 kg
    • Lățimea totală [mm]: 612 mm
    • Înălțime totală [mm]: 144 mm
    • Lungime totală [mm]: 493 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături