{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | SK 40 A = 130 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Blocabil | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300271 6 | |
EAN / GTIN | 4045197645906 | |
Număr producător | 300271 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 130, ⌀ de strângere D1: 6mm
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
136,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
110,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
175,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
72,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
98,46 €
67,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de prindere D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |