Freză cu filet din carbură monobloc / GFM D10x 16xM0,75 IK

Cod articol: 300268
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
Cod articol 300268
EAN / GTIN 4046122025893
Număr producător 300268

Descriere

Execuţie:

Mit Werkzeug zu montieren

Descriere:

Freză pentru filete din carbură solidă / GFM D10x 16xM0,75 IK

GFM
Freză pentru filete din carbură solidă cu gamă multiplă

Unelte cu aplicabilitate universală pentru producerea unei game mari de Ø-uri de filet cu același pas.

Caracteristică:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1670 mm
Ausladung: 1924 mm
Höhe: 2770 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Notă:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături