{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | SK 40 A = 130 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 10 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300267 10 | |
EAN / GTIN | 4062406419394 | |
Număr producător | 300267 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere SK Forma AD 10 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
72,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
99,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
128,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
149,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
96,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 50 A = 130 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
⌀ exterior D | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
⌀ de prindere D1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |