Freză cu filet din carbură monobloc / GF TiAlN (Futura) NPT 1/8-27 IK

Cod articol: 300251
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
Cod articol 300251
EAN / GTIN 4046122025527
Număr producător 300251

Descriere

Execuţie:

Mit Werkzeug zu montieren

Descriere:

Freză pentru filete din carbură solidă / GF TiAlN (Futura) NPT 1/8-27 IK

GF
Freză pentru filete din carbură solidă

Un instrument universal aplicabil pentru producerea rentabilă a filetelor interioare.

Caracteristică:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2290 mm
Ausladung: 2553 mm
Höhe: 3390 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 11 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Notă:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături