Freză cu filet din carbură monobloc / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1 2xD IK

Cod articol: 300232
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
Cod articol 300232
EAN / GTIN 4046122025336
Număr producător 300232

Descriere

Execuţie:

Mit Werkzeug zu montieren

Descriere:

Freză pentru filete din carbură solidă / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1 2xD IK

GF
Freză pentru filete din carbură solidă

Un instrument universal aplicabil pentru producția rentabilă de filete interioare.

Caracteristică:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2900 mm
Ausladung: 1891 mm
Höhe: 4000 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Notă:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături