Freză cu filet din carbură monobloc / GF M 10 x 1 2xD IK GF 1074

Cod articol: 300125
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 300125
    EAN / GTIN 4046122024063
    Număr producător 300125
    L-Număr L10160 249

    Descriere

    Execuţie:

    Mit Werkzeug zu montieren

    Descriere:

    Freză pentru filete din carbură solidă / GF M 10 x 1 2xD IK GF 1074

    GF
    Frază pentru filete din carbură solidă

    Un instrument universal aplicabil pentru producerea rentabilă a filetelor interioare.

    Caracteristică:

    Gewicht: 1,00 kg
    Material: Aluminium

    Notă:

    Sperrgut
    Zubehör und Ersatzteile
    Lieferzeit: 3 Tage

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături