Cuțit MARTOR SECUNORM 300 30000410 , 1 în cutie simplă

Cod articol: 30000410.02
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 30000410.02
EAN / GTIN 4002632801716
Număr producător 30000410.02
L-Număr L60170 774

Descriere

Descriere:

Surprinzător de ușor, convingător de bun. Cu lamă trapezoidală.
SECUNORM 300 este ″fratele mai mic″ al SECUNORM 500. Singura diferență: mâner-ul SECUNORM 300 este fabricat din plastic armat cu fibră de sticlă și nu din aluminiu. Acest lucru o face mai ușoară. Forma ergonomică și mânerul moale de pe glisorul cu două fețe contribuie, de asemenea, la o experiență de tăiere confortabilă. Cu o adâncime de tăiere de 19 mm, SECUNORM 300 este un adevărat all-rounder – care vă protejează perfect și cu retractarea lamei-ul său.
  • Material de bază:
    Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Ergonomia mâner ″ergonomică
    ″ poate fi simțită oriunde cu SECUNORM 300. De exemplu, forma mânerului care se potrivește perfect în mână. Sau detaliile, cum ar fi capătul plăcut rotunjit al lamei sau mânerul moale antialunecare de pe glisor.

  • La fel ca predecesorul său, SECUNORM 300 impresionează și prin ușurința sa. Nu este nevoie de mai mult de 52 de grame pentru a vă oferi un instrument de tăiere profesional confortabil și versatil.

  • SECUNORM 300 este fabricat dintr-un plastic ranforsat cu fibră de sticlă, ceea ce îl face deosebit de rezistent la abraziune. Rezultatul: Chiar și cu contactul mai puternic cu materialul de tăiere, cuţite de siguranţă-ul dvs. Rămâne întotdeauna în formă superioară.
  • Adâncime mare de tăiere
    cu o adâncime de tăiere de 19 mm, puteți stăpâni toate sarcinile comune de tăiere în logistică, producție etc Frecvențele înalte de tăiere nu sunt dificile. Deoarece cuțitul MARTOR de înaltă calitate ține pasul.
  • Apăsați butonul de schimbare a
    lamei - și puteți scoate inserția din plastic cu lama. Capacul lamei cu încuietoare și magnet integrat fac schimbarea lamei și mai ușoară și mai sigură.
  • Aplicare de tăiere:
    Tăiați carton deschis/acoperit lateral tăiați
    carton deschis orizontal tăiat carton
    deschis la fereastra de sus folie tăiată

    sau folie întinsă
    Open bandă adezivă

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 2 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologia de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare transport: Nu
  • Declanșator: Degetele mari
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 19 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 3 straturi, cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, folie de contracție, bandă din plastic, bandă adezivă, produse ambalate, pânze de film și hârtie, fire, cordon, Textile, pâslă, nețesute
  • Aplicație de tăiere: Tăiați cartonul deschis / acoperit pe laturi, tăiați cartonul orizontal, tăiați cartonul în partea de sus, tăiați ferestrele, tăiați folii de înfășurare sau întindere, deschideți bandă adezivă, tăiați panouri de țesături, tăiați spumă subțire (5 mm)
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Softgrip: Da
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 5232,70
  • Lamă opțională: 65232,70, 165232,70, 5233,70, 1765232,25, 610,70, 852,42, 56,70, 5634,70
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă trapezoidală
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 2 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA