Suport pentru role de hârtie 1.1kg

Cod articol: 2997754
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport pentru rolele de hârtie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2997754
EAN / GTIN 4010886949610
Număr producător 2997754
L-Număr L60160 5086

Descriere

Descriere:

Pentru role de hârtie cu diametrul de până la 320 mm și lățimea de 320 mm
Perforație laterală pentru cârlige suplimentare (nu sunt incluse)
Fabricat din tablă de oțel
Culoare RAL 9005 negru
Potrivit pentru toate cărucioarele de scule/bancuri cu perforație Euro 10 x 38 mm
Livrare fără scule și accesorii

Caracteristică:

  • diametrul 1 [mm]: 6
  • Lățimea totală [mm]: 350 mm
  • Înălțime totală [mm]: 110 mm
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături