Disc de tăiere 75x1x20 mm 11D151C75B52ST

Cod articol: 299109
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 299109
EAN / GTIN 9003172991092
Număr producător 299109
L-Număr L50140 1110

Descriere

Descriere:

disc de debitat diamantat PREMIUM de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din carbură. Datorită sistemului inovator de legare, în combinație cu calitatea adecvată a cerealelor, se pot obține performanțe perfecte de tăiere și o durată maximă de viață a sculei. Tăierea extrem de rece a acestor unelte are ca rezultat cele mai precise rezultate și o rezistență optimă la uzură, ceea ce va duce procesele de fabricație la un nou nivel de performanță.

Caracteristică:

  • Formă: 1A1R
  • Dimensiunea boabelor: 151
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Adecvarea materialului: carbură
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 1 - 5
  • Dimensiune (D x D x H): 75 x 1 x 20 mm
  • Diametru: 75 mm
  • Grosime: 1 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Instrument pentru: Maşini staţionare de debitare

Avantaj:

  • Performanță de tăiere perfectă datorită unui sistem inovator de legare și a unei calități adecvate a cerealelor

Aplicaţie:

  • Lamă diamantată de înaltă performanță pentru utilizarea pe carbură
  • Pentru tăiere umedă pe mașini staționare

Recomandare:

  • Max. Viteză maximă de lucru de 50 m/s cu alimentare manuală sau automată

Caracteristici speciale:
  • Se taie la rece
  • Rezistență optimă la uzură
  • Cea mai mare durată de viață a

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături